TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
3.3dc
注文コード
48775485
品番
THD 12-4810WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
3.3dc
出力点数
1
効率
84%
ロードレギュレーション
±0.5%
入力公称電圧(V)
48dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
12
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
3.5
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc