TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48775869
品番
TME 0303S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
出力電圧(V)
3.3dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
260
効率
74%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 4
ロードレギュレーション
±10%
絶縁電圧(V)
1000dc
入力公称電圧(V)
3dc
入力電圧レンジ(V)
2.7→3.3dc