New-Era(ニューエラー)
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
180
注文コード
48775973
品番
RS01-14B-180-RCB2-LA
参考基準価格(税別)
¥39,580
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整範囲
160~185
揺動角度(°)
180
シリンダ内径(Φmm)
14+20(小径+大径)
質量(g)
460
種類
ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結無き事)
クッション
エアークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
配管口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応