TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48776623
品番
TEN3-0510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
3.3dc
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CB/UL 60950-1
シリーズ
TEN 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
600
動作温度(℃)
-40〜85
効率
70%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5〜9dc