TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48777384
品番
TDN 1-2410WISM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
3.3dc
取付
表面実装
シリーズ
TDN 1WISM
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
90
出力点数
1
出力電流(mA)
300
効率
76%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
1.6dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc