出力電圧(V)3.3dc
出力点数1
出力電流(mA)500
パッケージSIP 9
入力公称電圧(V)24dc
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし
長さ(mm)26
取付スルーホール
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
効率71%
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)1500dc
入力電圧レンジ(V)9→36dc