TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48777899
品番
TEP 150-4818WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
48dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
34
定格電力(W)
150
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
3.2
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
囲まれた
ロードレギュレーション
±0.4%
絶縁電圧(kV)
2.25dc
入力公称電圧(V)
48dc
医療規格認定
なし
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
鉄道用途向けに承認済み
あり