出力電圧(V)48dc
定格電力(W)216
出力電流(A)4.5
入力電圧レンジ(V)18→75dc
仕様UL60950-1、IEC/EN60950-1、UL508、EN50155. UL / cUL. Traco 200 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEQ-200シリーズ. Tracopower TEQ-200WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧範囲を備え、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。 これらのコンバータの動作温度は、自由対流冷却では最高70 ℃、電力ディレーティングありでは最高90 ℃です。 TEQ-200WIRは、出力電圧トリム、リモートオン / オフ及び低電圧ロックアウトの機能を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、鉄道やバッテリ駆動システムを含む用途に適していますが、基板の取り付けが不可能で、シャーシにモジュールを取り付ける必要のある工業用途向けに特別に設計されています。. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +70 ℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けに承認済み 最大90 %の優れた効率 I/O絶縁: 2250 V dc 低電圧ロックアウト回路 ソフトスタート 入力保護フィルタ
取付シャーシマウント
シリーズTEQ 200WIR
最高温度(℃)55
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション0.3%
絶縁電圧(kV)2.25dc
医療規格認定なし
鉄道用途向けに承認済みあり