寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
スペンサーベスト 2530-661
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
黒
注文コード
48777952
品番
2530-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,770
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チラ見せの裏地もハイセンス。
万能のコーディネートをさらに促進。
こだわりの裏地
左胸ポケットペン差し付
Dカンにを鍵などをかけておけば取り出しもスムーズ。
フロント大型左ポケットペン差し付
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
種別
ベスト
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
38.5
着丈(cm)
55
色番
13