寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
スペンサーベスト 2530-661
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48777986
品番
2530-661
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
チラ見せの裏地もハイセンス。
万能のコーディネートをさらに促進。
こだわりの裏地
左胸ポケットペン差し付
Dカンにを鍵などをかけておけば取り出しもスムーズ。
フロント大型左ポケットペン差し付
色
黒
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
種別
ベスト
色番
13