出力電圧(V)48dc
出力電流(A)3
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)8.5〜36dc
長さ(mm)61
幅(mm)57.9
取付スルーホール
奥行(mm)12.7
規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTEP 160WIR
定格電力(W)160
最高温度(℃)75
出力点数1
動作温度(℃)-40〜75
効率90%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション0.1%
絶縁電圧(kV)2.25dc
医療規格認定なし
鉄道用途向けに承認済みあり