TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48778084
品番
TMDC 60-2418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
48dc
出力電流(A)
1.25
効率
91%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9〜36dc
長さ(mm)
112
幅(mm)
67.8
取付
シャーシマウント
奥行(mm)
38
規格
CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TMDC 60
定格電力(W)
60
最高温度(℃)
65
出力点数
1
動作温度(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
2500dc