出力電圧(V)48dc
長さ(mm)61
幅(mm)85
取付シャーシマウント
奥行(mm)40.5
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTEP 75WICMF
定格電力(W)75
最高温度(℃)75
出力電流(A)1.6
出力点数1
動作温度(℃)-40〜75
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ囲まれた
ロードレギュレーション0.1%
絶縁電圧(kV)2.25dc
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)9〜36dc
鉄道用途向けに承認済みあり