TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48778145
品番
THD 10-2411N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5.1dc
効率
85%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
長さ(mm)
31.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
2
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc