TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
5.1dc
注文コード
48778197
品番
TEL 15-2411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
5.1dc
出力点数
1
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEL 15
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
71
出力電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc