画像準備中

スペンサーベスト 2530-661

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL スミグレー 注文コード48778205 品番2530-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

チラ見せの裏地もハイセンス。
万能のコーディネートをさらに促進。
こだわりの裏地
左胸ポケットペン差し付
Dカンにを鍵などをかけておけば取り出しもスムーズ。
フロント大型左ポケットペン差し付

スミグレー サイズLL 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 種別ベスト 胸廻(cm)106 肩幅(cm)40 着丈(cm)57 色番77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする