TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5.1dc
注文コード
48778206
品番
TEL 15-2411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
5.1dc
出力点数
1
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
長さ(mm)
50.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
71
出力電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(V)
1500dc