TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5dc
注文コード
48779046
品番
TEP 100-2411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
5dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
12.7
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
20
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1/2 ブリック
ロードレギュレーション
±0.3%
絶縁電圧(kV)
2.25
入力公称電圧(V)
24dc
医療規格認定
なし
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
鉄道用途向けに承認済み
あり