寅壱
寅壱の バッグ・キャップ
寅壱の バッグ
寅壱の ボンサック
寅壱新型ボンサック 2530-944
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48779745
品番
2530-944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ヒモを絞るだけのクイック収納。
さっと入れる、さっと仕舞う。
ひとつあれば便利なアイテム。現場でも大活躍。
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×490
混率(%)
ポリエステル90・綿10
マチ(mm)
280
色番
13