出力電圧(V)5dc
仕様UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、UL/cUL. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15WIシリーズ. Traco Power THN 15WIシリーズは、高電力密度、小型設計、ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能な15 Wシングル出力の整流型絶縁DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲が実現しています。 THN 15WIシリーズのDC-DCコンバータモジュールの主な用途には、バッテリ駆動機器、モバイル計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムがあります。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
取付スルーホール
奥行(mm)9.9
定格電力(W)15
最高温度(℃)85
出力電流(A)3
出力点数1
効率86%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)1600dc
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)18→75dc