寅壱
寅壱の バッグ・キャップ
寅壱の バッグ
寅壱の ボンサック
寅壱新型ボンサック 2530-944
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
48779763
品番
2530-944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヒモを絞るだけのクイック収納。
さっと入れる、さっと仕舞う。
ひとつあれば便利なアイテム。現場でも大活躍。
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×490
混率(%)
ポリエステル90・綿10
マチ(mm)
280
色番
15