出力電圧(V)5dc
出力点数1
効率88%
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)18→75dc
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. UL / cUL認定. Traco 20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WINシリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルデザインの高性能な20 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、25.4 x 50.8 x 6 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により、出力電圧は調整可能(シングル出力モデルのみ) 1.5 kV入出力間絶縁 最大89 %の高効率 最小負荷不要 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
取付スルーホール
シリーズTEN 20WIN
定格電力(W)20
最高温度(℃)85
出力電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ2×1インチ
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.5dc