出力電圧(V)5dc
仕様Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ
取付スルーホール
シリーズTND 5WI
定格電力(W)5
最高温度(℃)75
出力電流(A)1
出力点数1
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(V)1500dc
入力公称電圧(V)48dc
出力電圧調整範囲(%)±1
入力電圧レンジ(V)18→75dc