TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5dc
シリーズ
TMR 6WI
注文コード
48780209
品番
TMR 6-4811WIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
5dc
取付
スルーホール
シリーズ
TMR 6WI
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
100
出力電流(A)
1.2
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
0.5
絶縁電圧(V)
1600dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
鉄道用途向けに承認済み
あり