TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5dc
注文コード
48781006
品番
THM 30-4811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
5dc
出力点数
1
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
幅(mm)
25.4
取付
スルーホール
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
80
出力電流(A)
6
パッケージ
2×1インチ
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
5ac
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
±10