出力電圧(V)5dc
出力電流(A)10
効率92%
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)36→75dc
仕様UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc
取付スルーホール
シリーズTEN 50
定格電力(W)50
最高温度(℃)85
出力点数1
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(V)1500dc