出力電圧(V)5dc
仕様UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列
取付スルーホール
シリーズTMV HI
定格電力(W)1
最高温度(℃)85
出力点数1
出力電流(mA)200
効率70%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP 7
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)5200dc
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc