出力電圧(V)5dc
出力点数1
出力電流(mA)200
パッケージSIP 7
入力公称電圧(V)5dc
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ
取付スルーホール
奥行(mm)12.5
定格電力(W)1
最高温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)3
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
鉄道用途向けに承認済みなし