TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48782214
品番
TMR 0511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5dc
取付
スルーホール
シリーズ
TMR 2
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
400
効率
80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1600dc
入力公称電圧(V)
5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5→9dc