TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5dc
注文コード
48782555
品番
TEP 100-1211
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
出力電圧
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
5dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
12.7
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
20
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1/2 ブリック
ロードレギュレーション
±0.3%
絶縁電圧(kV)
2.25
入力公称電圧(V)
12dc
医療規格認定
なし
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
鉄道用途向けに承認済み
あり