TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48782659
品番
THL 25-1211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5dc
出力点数
1
効率
89%
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
長さ(mm)
25.4
取付
スルーホール
定格電力(W)
25
最高温度(℃)
80
出力電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×1in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc