長袖ブルゾン 3920-124

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48782868 品番 3920-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ミニヘリンボーンの表面感で、大人っぽい着こなし。
鎧を思わせるシャープな表情が、”出来る男”を演出する。
丈夫で、イージーケア性にすぐれた素材
ニュアンスのあるミニヘリンボーン
ホワイトカーボン制電糸を使用
鎧風のシャープでタフな感じは残しつつも、ジェントリーなイメージが漂うスタイル
衿裏配色
肩部は二重補強縫い
プリーツ仕様で収納力のある左胸ポケット
左袖ペン差し付
背身ノーフォーク仕様
肘部は立体縫製
袖裏配色
裾脇アジャスター

サイズ4L 混率(%)ポリエステル100(ミニヘリンボーン) 仕様右胸ファスナーポケットにリベット補強 種別長袖ブルゾン タイプ制電、高強度 胸廻(cm)128 肩幅(cm)56.5 袖丈(cm)66.5 着丈(cm)72 色番13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48782825
2020-02-09
用途:
自動車整備

丈夫でスタイリッシュ、しかもお値打ちで気に入りました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする