TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48783325
品番
THM 15-2411WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5dc
出力点数
1
ロードレギュレーション
0.2%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
長さ(mm)
40.6
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1.6×1インチ
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
±10