カーゴパンツ 3920-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48783464 品番 3920-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ミニヘリンボーンの表面感で、大人っぽい着こなし。
鎧を思わせるシャープな表情が、”出来る男”を演出する。
制電素材に、手が出し入れし易く収納力のあるフロントカーゴP付デザイン。
両サイド斜めポケット
右サイドにファスナーポケット
リベット補強付

サイズ4L 混率(%)ポリエステル100(ミニヘリンボーン) ウエスト(cm)100 仕様左後ポケットプリーツ入り、太めベルトループ 種別カーゴパンツ タイプ制電、高強度 股下(cm)83 色番13 ワタリ(cm)40.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする