出力電圧(V)9dc
出力電流(mA)333
効率87%
入力公称電圧(V)12dc
入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc
仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
長さ(mm)19.5
取付スルーホール
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP 6
ロードレギュレーション5%
絶縁電圧(V)1000dc