スリムカーゴ 3940-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48784365 品番 3940-219
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ワイドも、スリムも、今日の気分次第でチェンジ。
2タイプのボトムを選べる上質アイテム。
薄くても丈夫、ソフトなポリ&綿素材
個性的な6色展開
スリム・ワイドのカーゴパンツを用意
脚長感覚のすっきりとしたシルエット。
右前カラビナループ仕様
左後ミニフラップポケット
アクティブに動ける細身のフォルム。
カーゴポケットも絶妙。

ベージュ サイズ3L 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)94 仕様膝プリーツ仕様 種別カーゴパンツ タイプ軽量、高強度、吸汗性 股下(cm)82 裾幅(cm)21 色番1 ワタリ(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする