出力電圧(V)9dc
出力点数1
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)36〜75dc
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm 2 の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
長さ(mm)21.8
幅(mm)9.1
取付スルーホール
奥行(mm)11.2
規格UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTMR 6
定格電力(W)6
最高温度(℃)70
出力電流(mA)667
動作温度(℃)-40〜78
効率83%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP-8
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)1.6dc@60s