カーゴパンツ 3942-219

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48784706 品番 3942-219
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
トップスを選ばないスタイル。
サイズ豊富で着こなしやすい綿100%カーゴ。

ベージュ 混率(%)綿100(ブロークンデニム) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 サイズ(cm)73 色番1 ワタリ(cm)34.7 仕様マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製 種別カーゴパンツ タイプ吸汗性 股下(cm)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48785625
2024-10-11
用途:
土木作業
建設業・工事業

綿100%で化繊にない履き心地が気にいっています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする