New-Era(ニューエラー)
ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
ナシ
注文コード
48784942
品番
RT01-22B-180-ZC230A2
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・クッション
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
<ローター本体部>
多位置停止形(34位置停止)
エアークッション内蔵形(2位置停止)
<高精度テーブル>
高精度高剛性ベアリング
負荷の直接取付可
<貫通穴>
配線等に利用可
<センサ取付溝>
2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)
22+30(小径+大径)
揺動角度(°)
180
質量(g)
2620
種類
ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結無き事)
クッション
ナシ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
本体形状
テーブル形
配管口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応