TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48785109
品番
TOS 06-12SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
出力電圧(V)
0.75→5dc
長さ(mm)
20
幅(mm)
11.4
取付
表面実装
奥行(mm)
4.4
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
6
出力点数
1
効率
94%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
MTBF平均故障間隔
20000000h
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
8.3→14dc