画像準備中

超超ロング八分 3942-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48786036 品番 3942-418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

日常使いのジーンズそのままに、ブロークンデニムのワイルド感で男っぽい着こなし。
ジーンズのような表面感のあるブロークンデニム素材。綿100%素材で、しかもズバ抜けた堅牢さも保持。安心して着続けられるベストマテリアル。

ベージュ 混率(%)綿100(ブロークンデニム) サイズ(cm)85 色番1 種別ニッカズボン 股下(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする