仕様●モデル:JetFlash 170●USB仕様:USB 2.0●暗号化:あり●Transcend JetFlash 170. TranscendパールホワイトJetFlash 170を使用すれば、あらゆる状況で高速データ転送が可能になります。 JetFlash 170はSLCフラッシュ技術を採用しているので、要件の厳しい状況で最高の性能を発揮し、長期間にわたる信頼性と効率的な操作性が実現します。. MLCフラッシュベースの性能と信頼性 流線型で曲面のある設計 コンパクトかつ軽量で優れた携帯性 高速USB 2.0インターフェイスで完全互換性 独自規格のTranscend Eliteデータ管理ソフトウェア
容量1GB
RoHS指令(10物質対応)対応