Transcend USBメモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48786536 品番TS2GJF170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●モデル:JetFash 170●USB仕様:USB 2.0●暗号化:あり●Transcend JetFlash 170. TranscendパールホワイトJetFlash 170を使用すれば、あらゆる状況で高速データ転送が可能になります。 JetFlash 170はSLCフラッシュ技術を採用しているので、要件の厳しい状況で最高の性能を発揮し、長期間にわたる信頼性と効率的な操作性が実現します。. MLCフラッシュベースの性能と信頼性 流線型で曲面のある設計 コンパクトかつ軽量で優れた携帯性 高速USB 2.0インターフェイスで完全互換性 独自規格のTranscend Eliteデータ管理ソフトウェア 容量2GB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする