TRANSCEND
TRANSCENDの 産業用PC用品
TRANSCENDの 産業用PC部品
TRANSCENDの メモリ・記録媒体
CFカード専用PCカードアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48786746
品番
TS0MCF2PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
CFカードをPCカードに変換できます。
50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換
Type I CF規格に準拠
PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能
寸法(mm)
85.6×54.0×5.0
質量(g)
22
インターフェース
68ピン PCMCIA
動作温度(℃)
0〜70
動作電圧(V)
3.3〜5
適合規格
CE、FCC、BSMI、RCM
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ノートPCにPCMCIA Type II/IIIスロットがあることを確認ください。