TRANSCEND
Transcend CFastカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48786825
品番
TS16GCFX700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:16 GB●産業用:あり●Nandタイプ:SLC●モデル:CFX700●Transcend CFX700 CFast 2.0カード. Transcend CFX700 CFast 2.0カードは、SATA 6 Gbpsインターフェイスと内蔵のSLC NANDフラッシュを使用して、高性能要件を満たすように設計されています。 取り外し可能なデバイスのため、抜き差しが容易で、シンクライアントや産業用PCなど、スペースの限られた用途に適しています。 Transcend CFX700は、CFast 2.0規格に準拠し、ブート可能ディスクとして使用でき、同等レベルのSSDより優れた性能を発揮. RoHS対応 CFast規格バージョン2.0に準拠 電源: 3.3 V (±5 %) S.M.A.R.T(ユーザー定義)をサポート セキュリティコマンドをサポート デバイススリープをサポート エラー訂正コード(ECC)機能を内蔵し、データ転送の信頼性が高くなっています。 グローバルウェアレベリングアルゴリズムをサポート