寅壱
寅壱の 防護服・保護服・特殊服
寅壱の 腕カバー
4枚コハゼ手甲 3942-914
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
サイズ
L
注文コード
48787856
品番
3942-914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
生地・幅・色も多彩。
こだわりの「こはぜ」仕様。
スピーディーに使える4枚コハゼ。
コットン素材で吸汗性も、肌ざわりも抜群。
色
ベージュ
サイズ
L
特性
吸汗
混率(%)
綿100
色番
1