寅壱
寅壱の 防護服・保護服・特殊服
寅壱の 腕カバー
4枚コハゼ手甲 3942-914
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48787865
品番
3942-914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
生地・幅・色も多彩。
こだわりの「こはぜ」仕様。
スピーディーに使える4枚コハゼ。
コットン素材で吸汗性も、肌ざわりも抜群。
色
ベージュ
サイズ
LL
特性
吸汗
混率(%)
綿100
色番
1