内容量1個仕様特性測定:電圧 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:22.5mm 、 深さ:14mm 、 桁の高さ:10 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 パネル取り付け型デジタルマルチメータ. Trumeterのパネル取り付け型デジタルマルチメータは、200 mvフルスケール読み取り入力を特長とし、5 V dc又は9 V dc電源で動作します。. 3.5桁(10 mm) LCDディスプレイ( ; 914-6751 914-6751 ) 3.5桁(14 mm) LCDディスプレイ( ; 914-9754 914-9754 ) 低消費電力 5 V dc又は9 V dcで動作 スケーラブル サンプルレート、3回/秒 供給電流: 2 mA 精度定格: 0.1 %注文コード48788548品番DPM951