T7070U-VNG2-A1J41H-365 TSLC 紫外線 LED TSLC 48788715

TSLC 紫外線 LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48788715 品番T7070U-VNG2-A1J41H-365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はピーク波長など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:4●ピーク波長:375nm●放射束:1400mW●ビュー角:65 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●高さ:3.92mm●長さ:6.9mm●幅:6.9mm●TSLC 7070 UV LED. TSLCの7070ファミリは、高出力マルチチップUV LEDファミリです。 7070 UV LEDは、石英ガラスのドーム型レンズを備え、ビーム角が60 °となっています。 このLEDは、すべて同じ7070フットプリントで、4個のLEDチップを搭載しています。 このため、7070 UV LEDのコンパクトなパッケージで高い放射電力密度を発揮することができます。 7070 UV LEDは、高い信頼性と品質を実現しています。 各種UV波長(以下のリスト)に対応しているため、プリンタ、インクジェット、接着剤硬化、基板露光用途など、さまざまな用途に最適です。. 7070 UV LEDの特長: 7070フットプリント - 7 x 7 mm 石英ガラスレンズ ドーム型レンズ SMDパッケージ 高い信頼性 ビーム角: 60 °. TSLC UV色分類: U2B ? 365 → 370 nm U3A ? 370 → 375 nm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする