New-Era(ニューエラー)
ローターテーブル RT02-22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
揺動角度(°)
180
角度調整範囲
160~185
注文コード
48789282
品番
RT02-22B-180-RCB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
揺動角度・角度調整範囲・シリーズ
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
<ローター本体部>
多位置停止形(34位置停止)
エアークッション内蔵形(2位置停止)
<高精度テーブル>
高精度高剛性ベアリング
負荷の直接取付可
<センサ取付溝>
2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)
22+30(小径+大径)
質量(g)
1995
種類
ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結無き事)
クッション
エアークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
角度調整範囲
160~185
本体形状
テーブル形
配管口径
M5×0.8
揺動角度(°)
180